Inserto de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad 12 mm

Número de artículo: 335440 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
24 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango de macho para roscar (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de mango de macho para roscar 12 mm
    Intervalo macho para roscar M14 − 33
    ⌀ exterior D 68 mm
    ⌀ del mango d 48 mm
    Longitud de conexión L 55,5 mm
    Voladizo H 14 mm
    Vástago cuadrado 9 mm
    Tipo de producto Inserto de cambio rápido

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 335440 12
    EAN / GTIN 4045197335692
    Número del fabricante 335440 12

    Descripción

    Ejecución:

    Insertos de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad.

    Aplicación:

    Para conos de tallar roscas desenclavables.

    Nota:

    Los insertos con acoplamiento de resbalamiento o a fricción se entregan con un ajuste del par para el mecanizado de acero (Rm 600 − 800 N/mm2). Es posible adaptar el ajuste regulando la tuerca.