Inserto de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad 22 mm

Número de artículo: 335440 22
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango de macho para roscar (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango de macho para roscar 22 mm
Intervalo macho para roscar M14 − 33
⌀ exterior D 68 mm
⌀ del mango d 48 mm
Longitud de conexión L 55,5 mm
Voladizo H 14 mm
Vástago cuadrado 18 mm
Tipo de producto Inserto de cambio rápido

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 335440 22
EAN / GTIN 4045197335944
Número del fabricante 335440 22

Descripción

Ejecución:

Insertos de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad.

Aplicación:

Para conos de tallar roscas desenclavables.

Nota:

Los insertos con acoplamiento de resbalamiento o a fricción se entregan con un ajuste del par para el mecanizado de acero (Rm 600 − 800 N/mm2). Es posible adaptar el ajuste regulando la tuerca.