Inserto de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad 6 mm

Número de artículo: 335420 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
118 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango de macho para roscar 6 mm
Intervalo macho para roscar M3 − 12
⌀ exterior D 30 mm
⌀ del mango d 19 mm
Longitud de conexión L 21,5 mm
Voladizo H 7 mm
Vástago cuadrado 4,9 mm
Tipo de producto Inserto de cambio rápido

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 335420 6
EAN / GTIN 4045197152473
Número del fabricante 335420 6

Descripción

Ejecución:

Insertos de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad.

Aplicación:

Para conos de tallar roscas desenclavables.

Nota:

Los insertos con acoplamiento de resbalamiento o a fricción se entregan con un ajuste del par para el mecanizado de acero (Rm 600 − 800 N/mm2). Es posible adaptar el ajuste regulando la tuerca.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ de mango de macho para roscar (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra