{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mango de macho para roscar | 3,5 mm | |
Intervalo macho para roscar | M3 − 12 | |
⌀ exterior D | 30 mm | |
⌀ del mango d | 19 mm | |
Longitud de conexión L | 21,5 mm | |
Voladizo H | 7 mm | |
Vástago cuadrado | 2,7 mm | |
Tipo de producto | Inserto de cambio rápido |
Número de artículo | 335420 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197152459 | |
Número del fabricante | 335420 3,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Inserto de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad 3,5 mm
a petición
En stock
45 piezas en stock
24,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
45 piezas en stock
62,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de conexión L | 21,5 | 21,5 |
Voladizo H | 7 | 25 |
⌀ exterior D | 30 | 32 |
Intervalo macho para roscar | M3 − 12 | M3 − 12 |
⌀ de mango de macho para roscar | 3,5 | 3,5 |
⌀ del mango d | 19 | 19 |
Vástago cuadrado | 2,7 | 2,7 |