Inserto de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad 10 mm

Número de artículo: 335420 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
51 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango de macho para roscar (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de mango de macho para roscar 10 mm
    Intervalo macho para roscar M3 − 12
    ⌀ exterior D 30 mm
    ⌀ del mango d 19 mm
    Longitud de conexión L 21,5 mm
    Voladizo H 7 mm
    Vástago cuadrado 8 mm
    Tipo de producto Inserto de cambio rápido

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 335420 10
    EAN / GTIN 4045197152510
    Número del fabricante 335420 10

    Descripción

    Ejecución:

    Insertos de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad.

    Aplicación:

    Para conos de tallar roscas desenclavables.

    Nota:

    Los insertos con acoplamiento de resbalamiento o a fricción se entregan con un ajuste del par para el mecanizado de acero (Rm 600 − 800 N/mm2). Es posible adaptar el ajuste regulando la tuerca.

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra