MNSNT 105-200-MF16X1 Brocas Cañón con Puntas de Taladrar y Mangos Intercambiables

Número de artículo: 3351041
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie SUMOGUN
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Identificación y clasificación

Número de artículo 3351041
EAN / GTIN 7291075426038
Número del fabricante 3351041
Número L L24040 1170

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de corte (DC) 10.5 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 10.0, Longitud utilizable (LU) 200 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 10.2 mm
  • Body Diameter Reduced (BDRED) 10.1 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) MF16X1
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 10.5 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 10.9 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 10.5 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 16 mm
  • Diámetro de la brida (DF) 10.1 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 10.0
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HCP 105
  • Point Length (PL) 2.72 mm
  • Voladizo (LPR) 274 mm
  • Longitud utilizable (LU) 200 mm

Productos adecuados

De la misma serie "SUMOGUN" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra