• Estimados clientes: Les informamos de que, debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones ocasionales mañana, 25 de enero, entre las 07:00 y las 15:00 horas. Les rogamos que comprendan la situación.

MNSNT 150-400-MF16X1 Brocas Cañón con Puntas de Taladrar y Mangos Intercambiables

Número de artículo: 3335837
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie SUMOGUN
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Identificación y clasificación

Número de artículo 3335837
EAN / GTIN 7291075425895
Número del fabricante 3335837
Número L L24040 25

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de corte (DC) 15 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 15.0, Longitud utilizable (LU) 400 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 14.7 mm
  • Body Diameter Reduced (BDRED) 14.6 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) MF16X1
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 15 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 15.9 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 15 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 18 mm
  • Diámetro de la brida (DF) 14.6 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 15.0
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HCP 150
  • Point Length (PL) 3.88 mm
  • Voladizo (LPR) 484 mm
  • Longitud utilizable (LU) 400 mm

Productos adecuados

De la misma serie "SUMOGUN" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra