MNSNT 125-400-MF16X1 Brocas Cañón con Puntas de Taladrar y Mangos Intercambiables

Número de artículo: 3335833
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie SUMOGUN
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3335833
EAN / GTIN 7291075425857
Número del fabricante 3335833
Número L L24040 61

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de corte (DC) 12.5 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 12.0, Longitud utilizable (LU) 400 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 12.2 mm
  • Body Diameter Reduced (BDRED) 12.1 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) MF16X1
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 12.5 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 12.9 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 12.5 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 16 mm
  • Diámetro de la brida (DF) 12.1 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 12.0
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HCP 125
  • Point Length (PL) 3.16 mm
  • Voladizo (LPR) 475 mm
  • Longitud utilizable (LU) 400 mm

Productos adecuados

De la misma serie "SUMOGUN" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra