MTE D0.50-1-C.375C-14 Fresas para Roscado con Plaquitas Intercambiables y Mango Cilíndrico de Metal Duro Integral

Número de artículo: 3346923
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie MILLTHREAD
Tipo de producto Fresa de roscado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3346923
EAN / GTIN 7291075377644
Número del fabricante 3346923
Número L L24090 316

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de roscado de plaquitas intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/8″ ,Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru ,Diámetro de corte (DC) 1/2″ ,Longitud total (OAL) 6.126″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/8″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1/2″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.551″
  • Número de labios (NOF): 1
  • Longitud total (OAL): 6.126″
  • Tipo de mango: Round

Productos adecuados

De la misma serie "MILLTHREAD" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra