FFT3 EFMD10/.39-2MMT06-03 Cabezas de Fresado MULTI-MASTER con Plaquitas Trigonales Pequeñas de Una Cara para Fresado con Alto Avance

Número de artículo: 3346811
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie MULTI-MASTER
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3346811
EAN / GTIN 7291075392661
Número del fabricante 3346811
Número L L23980 893

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 9.7 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm, Número de plaquitas (CICT) 2, Profundidad máxima de corte (APMX) 0.6 mm, Longitud total (OAL) 16.3 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 9.7 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 5.6 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 10 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 0.6 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 8 mm
  • Longitud funcional (LF) 10 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) FFT3 WXMT 030206T
  • Longitud total (OAL) 16.3 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 6.9 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 17 Degrees
  • Par (TQ) 0.5 Nxm

Productos adecuados

De la misma serie "MULTI-MASTER" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra