MM TS-A-L080-C10-T06-H Mangos Cilíndricos para Cabezas de Fresado Intercambiables

Número de artículo: 3105651
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie MULTI-MASTER
Tipo de producto Conos para fresa con rosca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3105651
EAN / GTIN 7291075277043
Número del fabricante 3105651
Número L L24070 223

Descripción

Descripción:

Mango de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm, Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T06, Longitud total (OAL) 80 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 9.6 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T06
  • Longitud total (OAL) 80 mm
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX) 46920 Rev/min

De la misma serie "MULTI-MASTER" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra