{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Gama de corte de roscas | M14 – M33 | |
Adaptador | BT 40 | |
Norma asiento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Compensación de longitud compresión | 20 mm | |
Compensación de longitud tracción | 20 mm | |
⌀ exterior D | 78 mm | |
⌀ interior D1 | 48 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 162,5 mm | |
Tipo de producto | Mandrinos para tallar roscas |
Número de artículo | 334665 M14-33 | |
EAN / GTIN | 4045197750372 | |
Número del fabricante | 334665 M14-33 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mandrino de tallar roscas de cambio rápido M14-33
a petición
En stock
17 piezas en stock
346,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
585,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
19 piezas en stock
621,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
714,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2 piezas en stock
785,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
418,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | BT 40 | SK 40 | SK 50 | HSK-A 63 | HSK-A 100 | BT 50 |
Norma asiento | JIS B6339; ISO 7388-2 | DIN 69871; ISO 7388-1 | DIN 69871; ISO 7388-1 | DIN 69893; ISO 12164-1 | DIN 69893; ISO 12164-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Longitud de voladizo medida A | 162,5 mm | 138 mm | 133 mm | 141 mm | 144 mm | 141 mm |
⌀ exterior D | 78 mm | 79 mm | 79 mm | 86 mm | 86 mm | 78 mm |
Gama de corte de roscas | M14 – M33 | M14 – M33 | M14 – M33 | M14 – M33 | M14 – M33 | M14 – M33 |
Compensación de longitud tracción | 20 mm | 24 mm | 24 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 20 mm |
⌀ interior D1 | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |