{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Gama de corte de roscas | M6 - M20 | |
Adaptador | BT 40 | |
Norma asiento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Compensación de longitud compresión | 12,5 mm | |
Compensación de longitud tracción | 12,5 mm | |
⌀ exterior D | 55 mm | |
⌀ interior D1 | 31 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | |
Tipo de producto | Mandrinos para tallar roscas |
Número de artículo | 334665 M6-20 | |
EAN / GTIN | 4045197488510 | |
Número del fabricante | 334665 M6-20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrino de tallar roscas de cambio rápido M6-20
a petición
En stock
46 piezas en stock
230,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6 piezas en stock
233,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | BT 40 | BT 40 |
Norma asiento | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | 93 mm |
⌀ exterior D | 55 mm | 55 mm |
Compensación de longitud compresión | 12,5 mm | 12,5 mm |
Compensación de longitud tracción | 12,5 mm | 12,5 mm |
Tipo de producto | Mandrinos para tallar roscas | Mandrinos para tallar roscas |