{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Gama de corte de roscas | M14 – M33 | |
Adaptador | SK 50 | |
Norma asiento | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Compensación de longitud compresión | 24 mm | |
Compensación de longitud tracción | 24 mm | |
⌀ exterior D | 79 mm | |
⌀ interior D1 | 48 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 133 mm | |
Tipo de producto | Mandrinos para tallar roscas |
Número de artículo | 334638 M14-33 | |
EAN / GTIN | 4045197708083 | |
Número del fabricante | 334638 M14-33 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrino de cambio rápido con rosca M14-33
a petición
En stock
22 piezas en stock
621,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
585,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
714,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1 piezas en stock
785,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
17 piezas en stock
346,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
418,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Norma asiento | DIN 69871 ;ISO 7388-1 | DIN 69871 ;ISO 7388-1 | DIN 69893 ;ISO 12164-1 | DIN 69893 ;ISO 12164-1 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 |
Longitud de voladizo medida A | 133 | 138 | 141 | 144 | 162,5 | 141 |
⌀ exterior D | 79 | 79 | 86 | 86 | 78 | 78 |
Compensación de longitud compresión | 24 | 24 | 17,5 | 17,5 | 20 | 20 |
Compensación de longitud tracción | 24 | 24 | 17,5 | 17,5 | 20 | 20 |
⌀ interior D1 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Tipo de producto | Mandrinos para tallar roscas | Mandrinos para tallar roscas | Mandrinos para tallar roscas | Mandrinos para tallar roscas | Mandrinos para tallar roscas | Mandrinos para tallar roscas |