{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Gama de corte de roscas | M3 − M12 | |
Adaptador | SK 40 | |
Norma asiento | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Compensación de longitud compresión | 7,5 mm | |
Compensación de longitud tracción | 7,5 mm | |
⌀ exterior D | 38 mm | |
⌀ interior D1 | 19 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 60 mm | |
Tipo de producto | Mandrinos para tallar roscas |
Número de artículo | 334630 M3-12 | |
EAN / GTIN | 4045197488428 | |
Número del fabricante | 334630 M3-12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrino de cambio rápido con rosca M3-12
a petición
En stock
71 piezas en stock
203,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
230 piezas en stock
174,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | SK 40 | SK 40 |
Norma asiento | DIN 69871 ;ISO 7388-1 | DIN 69871 ;ISO 7388-1 |
Longitud de voladizo medida A | 60 | 60 |
Gama de corte de roscas | M3 − M12 | M3 − M12 |
Compensación de longitud tracción | 7,5 | 7,5 |
⌀ interior D1 | 19 | 19 |
Tipo de producto | Mandrinos para tallar roscas | Mandrinos para tallar roscas |