AVC-D40-SIR-16 Cabezas de Mandrinado Intercambiables para Plaquitas de Roscado

Número de artículo: 3343843
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie WHISPERLINE
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3343843
EAN / GTIN 7291075436358
Número del fabricante 3343843
Número L L24090 33

Descripción

Descripción:

portaherramientas para plaquitas intercambiables de roscado Laydown

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 44 mm

Productos adecuados

De la misma serie "WHISPERLINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra