AV-D25-7D-C Barras Antivibratorias con Refrigeración Interna para Cabezas de Torneado Intercambiables

Número de artículo: 3331841
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie WHISPERLINE
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3331841
EAN / GTIN 7291075365153
Número del fabricante 3331841
Número L L23990 147

Descripción

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Longitud total (OAL) 257.5 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 25 mm
  • Longitud total (OAL) 257.5 mm

Productos adecuados

De la misma serie "WHISPERLINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra