AVC-D25-PCLNL-09 Cabezas de Mandrinado Intercambiables para Plaquitas Rómbicas de 80º

Número de artículo: 3337814
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie WHISPERLINE
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 3337814
Copiar
EAN / GTIN 7291075391183
Copiar
Número del fabricante 3337814
Copiar
Número L L23990 1174
Copiar

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Longitud funcional (LF) 28 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud funcional (LF) 28 mm
  • Ancho funcional (WF) 17 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 32 mm

Productos adecuados

De la misma serie "WHISPERLINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra