AVC-D32-SIL-16 Cabezas de Mandrinado Intercambiables para Plaquitas de Roscado

Número de artículo: 3343842
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie WHISPERLINE
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3343842
EAN / GTIN 7291075436341
Número del fabricante 3343842
Número L L24090 30

Descripción

Descripción:

portaherramientas para plaquitas intercambiables de roscado Laydown

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 36 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Lista de repuestos

De la misma serie "WHISPERLINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra