Descripción:
Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 0.313″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.313″ ,Número de plaquitas (CICT) 2 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.12″ ,Longitud total (OAL) 2-1/2″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round ,Longitud utilizable (LU) 0.374″
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.313″
- Diámetro de corte (DC): 0.313″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 0.313″
- Número de plaquitas (CICT): 2
- Profundidad máxima de corte (APMX): 0.12″
- Longitud funcional (LF): 2-1/2″
- Longitud de la cabeza (LH): 0.47″
- Longitud total (OAL): 2-1/2″
- Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 3 Degrees
- Tipo de mango: Round
- Longitud utilizable (LU): 0.374″