Descripción:
Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm, Número de plaquitas (CICT) 3, Profundidad máxima de corte (APMX) 3 mm, Longitud total (OAL) 80 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round, Longitud utilizable (LU) 12.6 mm
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm
- Diámetro de corte (DC) 10 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Número de plaquitas (CICT) 3
- Profundidad máxima de corte (APMX) 3 mm
- Longitud funcional (LF) 80 mm
- Longitud de la cabeza (LH) 15 mm
- Longitud total (OAL) 80 mm
- Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 2.5 Degrees
- Tipo de mango Round
- Longitud utilizable (LU) 12.6 mm