Descripción:
Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 8 mm, Número de plaquitas (CICT) 2, Profundidad máxima de corte (APMX) 3 mm, Longitud total (OAL) 60 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round, Longitud utilizable (LU) 9.6 mm
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm
- Diámetro de corte (DC) 8 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 8 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Número de plaquitas (CICT) 2
- Profundidad máxima de corte (APMX) 3 mm
- Longitud funcional (LF) 60 mm
- Longitud de la cabeza (LH) 12 mm
- Longitud total (OAL) 60 mm
- Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 3 Degrees
- Tipo de mango Round
- Longitud utilizable (LU) 9.6 mm