NMAHR 25-MG-JHP Porta Adaptadores MODU-GRIP con Conductos para Alta Presión de Refrigerante

Número de artículo: 3342945
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie MODUGRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3342945
EAN / GTIN 7291075390483
Número del fabricante 3342945
Número L L23920 1775

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Longitud total (OAL) 100 mm

Característica:

  • Ancho funcional (WF) 19.7 mm
  • Longitud total (OAL) 100 mm
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm

De la misma serie "MODUGRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra