TGAD 2LE-D54-JHP Adaptadores de Tronzado y Ranurado con Conductos para Alta Presión de Refrigerante, para Plaquitas TANG-GRIP

Número de artículo: 3342957
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie MODUGRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3342957
EAN / GTIN 7291075391336
Número del fabricante 3342957
Número L L23920 186

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 2.4 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 1.8 mm, Altura total (OAH) 25.8 mm, Longitud total (OAL) 58.3 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 1.65 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 5.3 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 2.4 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 1.8 mm
  • Longitud funcional (LF) 44.4 mm
  • Altura total (OAH) 25.8 mm
  • Longitud total (OAL) 58.3 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 54 mm

Productos adecuados

De la misma serie "MODUGRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra