• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

DGAD 3LE-D38-JHP Adaptadores para Tronzado y Ranurado con Conductos para Alta Presión de Refrigerante y Plaquitas DO-GRIP

Número de artículo: 3342955
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie MODUGRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3342955
EAN / GTIN 7291075391381
Número del fabricante 3342955
Número L L23920 1792

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 3.18 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 3 mm, Altura total (OAH) 25.8 mm, Longitud total (OAL) 54.35 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 2.45 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 5.3 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3.18 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 3 mm
  • Longitud funcional (LF) 40.4 mm
  • Altura total (OAH) 25.8 mm
  • Longitud total (OAL) 54.35 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 38 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "MODUGRIP" Ver todos