FF VNMT 0706ZN-ER IC5400 Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte para Fresado con Alto Avance

Número de artículo: 3342802
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie TANG4FEED
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3342802
EAN / GTIN 7291075364477
Número del fabricante 3342802
Número L L23910 1258

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Longitud de la plaquita (INSL) 15 mm, Espesor de la plaquita (S) 9.05 mm, Ancho de la plaquita (W1) 6.4 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 1 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Longitud de la plaquita (INSL) 15 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 9.05 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 6.4 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1.8 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.4 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 4

Productos adecuados

De la misma serie "TANG4FEED" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra