FFV D040-03-16-R-VN07 Fresas Huecas de Alto Avance para Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte

Número de artículo: 3312129
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie TANG4FEED
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3312129
EAN / GTIN 7291075364408
Número del fabricante 3312129
Número L L23980 552

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Número de plaquitas (CICT) 3, Diámetro del núcleo (DHUB) 25 mm, Longitud total (OAL) 60 mm

Característica:

  • Arbor Style Special
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 1.5 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 25 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) FF VNMT 0706ZN-ER
  • Longitud total (OAL) 60 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 16 Degrees

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "TANG4FEED" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra