FFV D2.5-06-1.0-R-VN07 Fresas Huecas de Alto Avance para Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte

Número de artículo: 3346895
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie TANG4FEED
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3346895
EAN / GTIN 7291075396331
Número del fabricante 3346895
Número L L23980 2362

Descripción

Descripción:

Arrastre de fresa ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Diámetro de corte (DC) 1.89″ ,Número de plaquitas (CICT) 6 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.059″ ,Longitud total (OAL) 1-3/4″

Característica:

  • Arbor Style: A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1.89″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 2-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 6
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.059″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 2.252″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): FF VNMT 0706ZN-ER
  • Longitud total (OAL): 1-3/4″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "TANG4FEED" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra