Aparato roscador, Tipo: 12/1

Número de artículo: 334100 12/1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

intervalo de corte M3 − M12
Numero máximo de revoluciones en avance 1.200 min-1
Compensación de longitud sobre tracción 12,5 mm
Longitud a partir del husillo de máquina 140 mm
L1 60 mm
Recorrido de desbloqueo B 6 mm
⌀ exterior D 80 mm
⌀ D1 19 mm
⌀ D2 32 mm
Cono Morse CM 1
Tipo de producto Aparato roscador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 334100 12/1
EAN / GTIN 4045197152336
Número del fabricante 334100 12/1

Descripción

Ejecución:

  • Con mecanismo inversor incorporado para retorno automático. Una vez alcanzada la profundidad de rosca, el aparato cambia automáticamente el sentido de marcha mediante elevación del husillo de la máquina (sistema de esfera de bajo desgaste).
  • Retorno acelerado (factor aprox. 1,8×nmáx).
  • Compensación de longitud sobre tracción.
  • Con brazo de tope como protección contra torsión.
  • Sin mantenimiento
  • Utilizables para roscas a la derecha y a la izquierda.
  • Con sistema de cambio rápido.

Aplicación:

Para el roscado mecánico con taladradoras con avance manual y sin inversión de giro del husillo. Par roscar agujeros pasantes (con insertos n.º 335420) o agujeros ciegos (con insertos n.º 335610).

Partes opcionales:

En cuanto a insertos de cambio rápido, ver: n.º 335420; 335430 (sin acoplamiento a fricción de seguridad), n.º 335610; 335620 (con acoplamiento a fricción de seguridad).