Aparato roscador 20/2

Número de artículo: 334100 20/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

intervalo de corte M8 − M20
Numero máximo de revoluciones en avance 500 min-1
Compensación de longitud sobre tracción 16,5 mm
Longitud a partir del husillo de máquina 170 mm
L1 86 mm
Recorrido de desbloqueo B 8 mm
⌀ exterior D 100 mm
⌀ D1 31 mm
⌀ D2 50 mm
Cono Morse CM 2
Tipo de producto Aparato roscador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 334100 20/2
EAN / GTIN 4045197152350
Número del fabricante 334100 20/2

Descripción

Ejecución:

  • Con mecanismo inversor incorporado para retorno automático. Una vez alcanzada la profundidad de rosca, el aparato cambia automáticamente el sentido de marcha mediante elevación del husillo de la máquina (sistema de esfera de bajo desgaste).
  • Retorno acelerado (factor aprox. 1,8×nmáx).
  • Compensación de longitud sobre tracción.
  • Con brazo de tope como protección contra torsión.
  • Sin mantenimiento
  • Utilizables para roscas a la derecha y a la izquierda.
  • Con sistema de cambio rápido.

Aplicación:

Para el roscado mecánico con taladradoras con avance manual y sin inversión de giro del husillo. Para roscar agujeros pasantes (con insertos n.º 335430) o agujeros ciegos (con insertos n.º 335620).

Partes opcionales:

En cuanto a insertos de cambio rápido, ver: n.º 335420; 335430 (sin acoplamiento a fricción de seguridad), n.º 335610; 335620 (con acoplamiento a fricción de seguridad).

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop