{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
intervalo de corte | M8 − M20 | |
Numero máximo de revoluciones en avance | 500 min-1 | |
Compensación de longitud sobre tracción | 16,5 mm | |
Longitud a partir del husillo de máquina | 170 mm | |
L1 | 86 mm | |
Recorrido de desbloqueo B | 8 mm | |
⌀ exterior D | 100 mm | |
⌀ D1 | 31 mm | |
⌀ D2 | 50 mm | |
Cono Morse CM | 4 | |
Tipo de producto | Aparato roscador |
Número de artículo | 334100 20/4 | |
EAN / GTIN | 4045197152374 | |
Número del fabricante | 334100 20/4 |