MM ERS750B112-6T12 IC908 Cabezas de Fresado de Metal Duro Integral MULTI-MASTER con Labios de Longitud 1.5xD para Elevados Índices de Extracción de Metal

Número de artículo: 3336752
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3336752
EAN / GTIN 7291075389005
Número del fabricante 3336752
Número L L24060 934

Descripción

Descripción:

  • Cabezales de corte modulares
  • Diámetro de toma, lado de la máquina (DCONMS): 0,726″
  • Características de la interfaz T12
  • Diámetro del filo de corte (DC): 3/4″
  • Longitud del filo de corte máx. (APMX): 1-1/8″
  • Número de filos de corte (NOF): 6

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.726″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T12
  • Ancho del chaflán de la punta (CHW): 0.016″
  • Diámetro de corte (DC): 3/4″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 1-1/8″
  • Número de labios (NOF): 6
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA): 47 Degrees
  • Longitud funcional (LF): 1.614″
  • fz(max): 0.0043 ″/tooth
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 3 Degrees

De la misma serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra