MM EC500H75R015-7T08 IC908 Cabezas de Fresado de Metal Duro Integral MULTI-MASTER de 7, 9 Labios de Longitud 1.5xD y Hélice a 36º

Número de artículo: 3336742
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3336742
EAN / GTIN 7291075388749
Número del fabricante 3336742
Número L L24060 846

Descripción

Descripción:

  • Cabezales de corte modulares
  • Diámetro de toma, lado máquina (DCONMS): 0,488″
  • Características de la interfaz T08
  • Diámetro del filo de corte (DC): 1/2″
  • Longitud máxima del filo de corte (APMX): 3/4″
  • Número de filos de corte (NOF): 7

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.488″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T08
  • Radio de punta (RE): 0.015″
  • Diámetro de corte (DC): 1/2″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 3/4″
  • Número de labios (NOF): 7
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA): 36 Degrees
  • Longitud funcional (LF): 1.063″
  • fz(max): 0.0039 ″/tooth
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 3 Degrees

De la misma serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra