MM EC375H56R015CF-4T06 IC908 Cabezas de Fresado de Metal Duro Integral MULTI-MASTER con Labios de Longitud 1.5xD para Operaciones de Desbaste y Acabado

Número de artículo: 3336732
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3336732
EAN / GTIN 7291075388855
Número del fabricante 3336732
Número L L24060 766

Descripción

Descripción:

  • Cabezales de corte modulares
  • Diámetro del cono, lado de la máquina (DCONMS): 0,366″
  • Características de la interfaz T06
  • Diámetro del filo de corte (DC): 3/8″
  • Longitud del filo de corte máx. (APMX): 0,56″
  • Número de filos de corte (NOF): 4

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.366″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T06
  • Radio de punta (RE): 0.015″
  • Diámetro de corte (DC): 3/8″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.56″
  • Número de labios (NOF): 4
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA): 46.5 Degrees
  • Longitud funcional (LF): 0.866″
  • fz(max): 0.0039 ″/tooth

De la misma serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra