SVHNL 2525M-22-AL-JHP Herramientas con Fijación por Tornillo y Conductos de Alta Presión de Refrigerante para Plaquitas Rómbicas de 35º

Número de artículo: 3336019
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3336019
EAN / GTIN 7291075391794
Número del fabricante 3336019
Número L L23990 714

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 146.34 mm, Longitud de la cabeza (LH) 36.3 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud funcional (LF) 146.34 mm
  • Ancho funcional (WF) 30.03 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 36.3 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) VNGU 22..
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 7 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) 6 Degrees
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra