Escalera polivalente de 3 tramos con travesaño nivello® 3x8 peldaños

Número de artículo: 33324
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Escalera de uso múltiple

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 33324
EAN / GTIN 4031405333246
Número del fabricante 033324
Número L L90110 915

Descripción

Descripción:

  • Escalera de escalera multiusos hecha de aluminio
  • Tubo rectangular estable spars
  • 80 mm de profundidad, pasos ranurados
  • 4-fold engarzado conexión escalonada/spar
  • Nivello® Zapatos de escalera y nivello® Traverse (suministrados sueltos)
  • Se puede utilizar como una escalera de pie, de conexión y deslizante
  • Fácil ajuste de altura y bloqueo seguro gracias al gancho push-in con bloqueo automático del dispositivo de seguridad de elevación
  • Conductor superior con rodillos de pared
  • Protección de esparcimiento con dos correas de poliéster de alta resistencia y puntal metálico desmontable
  • Espaciado de pasos: 263 mm
  • Ancho del alambre: 490 mm (sin riel cruzado)
  • Inclinación del conductor: 70°
  • Carga máxima: 150 kg

Característica:

  • Altura de trabajo: 6900 mm
  • Anchura externa: 490 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 85 mm
  • Longitud de las piezas del conductor: 2496 mm
  • Longitud retraída: 2500 mm
  • longitud del conductor de 2 piezas Como una escalera de acero con una parte adjunta: 4180 mm
  • longitud del conductor de 3 piezas Como gestor de inversiones: 5860 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Inclinación: 70 °
  • Longitud del paso como stepladder: 1680 mm
  • Espaciado escalón/rung: 263 mm
  • Número de pasos/peldaños: 3x8 pasos
  • Profundidad de paso/peldaño: 80 mm
  • Ancho del carril cruzado: 930 mm
  • Ejecución de pasos: Escalones
  • Permitido como ruta (TRBS 2121 parte 2): Sí