AVC-D20-SVUCL-11 Cabezas de Mandrinado para Plaquitas Rómbicas a 35º con Incidencia de 7º

Número de artículo: 3331871
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3331871
EAN / GTIN 7291075365085
Número del fabricante 3331871
Número L L23990 496

Descripción

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Longitud funcional (LF) 20 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 27 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud funcional (LF) 20 mm
  • Ancho funcional (WF) 16 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) VCMT 221-F3P
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 27 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra