MM GRIT18K300-020-3T6 IC908 Cabezas Intercambiables de Metal Duro Integral de Pequeño Diámetro para el Fresado de Ranuras

Número de artículo: 3329120
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3329120
EAN / GTIN 7291075439953
Número del fabricante 3329120
Número L L24060 6

Descripción

Descripción:

Cabezas de metal duro, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06, Profundidad máxima de corte (CDX) 3.8 mm, Diámetro de corte (DC) 17.7 mm, Número de labios (NOF) 3

Característica:

  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06
  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 3.8 mm
  • Diámetro de corte (DC) 17.7 mm
  • Ancho de corte (CW) 3 mm
  • Número de labios (NOF) 3

De la misma serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra