SNMG 090404-F3P IC830 Plaquitas Cuadradas de Doble Cara para Semi-Acabado y Acabado en Aceros

Número de artículo: 3328867
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3328867
EAN / GTIN 7291075318999
Número del fabricante 3328867
Número L L23950 1800

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas F3P, Radio de punta (RE) 0.4 mm, Longitud del filo de corte (L) 9.52 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas F3P
  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 9.52 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 3.5 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.25 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.07 mm/rev