ECI-H7 250-750C250CF-2.5 IC902 Fresas de 7 hélices con diferente hélice y paso variable, para fresado de acabado de alta velocidad SIN CHARLA

Número de artículo: 3327232
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3327232
EAN / GTIN 7291075357233
Número del fabricante 3327232
Número L L24180 2710

Descripción

Descripción:

Fresa de escuadrado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1/4″ ,Diámetro de corte (DC) 1/4″ ,Equivalente en decimales 0.25″ ,Profundidad máxima de corte (APMX) 3/4″ ,Número de labios (NOF) 7 ,Longitud total (OAL) 2-1/2″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1/4″
  • Ancho del chaflán de la punta (CHW): 0.008″
  • Diámetro de corte (DC): 1/4″
  • Equivalente en decimales: 0.25″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 3/4″
  • Número de labios (NOF): 7
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA): 37 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.0028 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.0012 ″/tooth
  • Longitud total (OAL): 2-1/2″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 3 Degrees
  • Tipo de mango: Round

De la misma serie "SOLIDMILL Premium Line" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra