Descripción:
Fresa de escuadrado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Diámetro de corte (DC) 3/4″ ,Equivalente en decimales 0.75″ ,Profundidad máxima de corte (APMX) 3″ ,Número de labios (NOF) 7 ,Longitud total (OAL) 5-1/2″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
- Ancho del chaflán de la punta (CHW): 0.016″
- Diámetro de corte (DC): 3/4″
- Equivalente en decimales: 0.75″
- Profundidad máxima de corte (APMX): 3″
- Número de labios (NOF): 7
- Ángulo de hélice de los labios (FHA): 37 Degrees
- Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.0051 ″/tooth
- Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.002 ″/tooth
- Longitud total (OAL): 5-1/2″
- Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 3 Degrees
- Tipo de mango: Round