MM EBC.750B62-4T12CF IC903 Cabezas Intercambiables Hemisféricas de Metal Duro Integral para Ranurado y Taladrado de Elevada Productividad en Materiales Templados

Número de artículo: 3326626
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3326626
EAN / GTIN 7291075373929
Número del fabricante 3326626
Número L L24060 980

Descripción

Descripción:

  • Cabezales de corte modulares
  • Diámetro de fijación, lado de la máquina (DCONMS): 0,73″
  • Características de la interfaz T12
  • Diámetro del filo de corte (DC): 3/4″
  • Longitud máxima del filo de corte (APMX): 0,62″
  • Número de filos de corte (NOF): 4
  • Longitud total (OAL): 1,543″.

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.73″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T12
  • Radio de punta (RE): 3/8″
  • Diámetro de corte (DC): 3/4″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.62″
  • Número de labios (NOF): 4
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA): 45 Degrees
  • Longitud funcional (LF): 1″
  • Longitud total (OAL): 1.543″

De la misma serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra