BGM N0801J IC1008 Plaquitas de Poco Espesor para Ahorro de Material de la Pieza. Para Ranurado y Tronzado de Barras de Hasta 20 mm de Diámetro

Número de artículo: 3323630
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Número de artículo 3323630
EAN / GTIN 7291075383577
Número del fabricante 3323630
Número L L23940 2196

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.1 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 10 mm, Ancho de corte (CW) 0.8 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 38.7 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas J
  • Radio de punta (RE) 0.1 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.02 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 10 mm
  • Ancho de corte (CW) 0.8 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 38.7 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.05 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.02 mm/rev

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra