BGTR 16B-D20-JHP Portaherramientas con Mango Integral y Conductos de Refrigeración. Monta Plaquitas de Poco Espesor para Tronzado de Barras de Hasta 20 mm de Diámetro

Número de artículo: 3323620
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie ISCARPARTING
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3323620
EAN / GTIN 7291075383669
Número del fabricante 3323620
Número L L23920 2045

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Profundidad máxima de corte (CDX) 20 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 1.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 0.8 mm, Longitud total (OAL) 142 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 4 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 1.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 0.8 mm
  • Head Bottom Offset Height (HBH) 4 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 47.5 mm
  • Longitud total (OAL) 142 mm
  • Altura del mango (H) 16 mm
  • Ancho del mango (B) 16 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 40 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "ISCARPARTING" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra