BGTL 19B-D20-JHP Portaherramientas con Mango Integral y Conductos de Refrigeración. Monta Plaquitas de Poco Espesor para Tronzado de Barras de Hasta 20 mm de Diámetro

Número de artículo: 3323625
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISCARPARTING
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3323625
EAN / GTIN 7291075383713
Número del fabricante 3323625
Número L L23920 3108

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de tronzado
  • Profundidad de corte, máx. (CDX): 0,785″
  • Ancho de corte máx. (CWX): 0,059″
  • Ancho de corte mín. (CWN): 0,031″
  • Longitud total (OAL): 5,591″.

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB): 0.157″
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.785″
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.059″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.031″
  • Head Bottom Offset Height (HBH): 0.08″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.87″
  • Longitud total (OAL): 5.591″
  • Altura del mango (H): 3/4″
  • Ancho del mango (B): 3/4″
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA): 1.57″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "ISCARPARTING" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra