MTE D1.50-1-W1.25-30 Fresas con Mango para Plaquitas Intercambiables de Roscado

Número de artículo: 3323481
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie MILLTHREAD
Tipo de producto Fresa de roscado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3323481
EAN / GTIN 7291075377361
Número del fabricante 3323481
Número L L24090 225

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de roscado de plaquitas intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru ,Diámetro de corte (DC) 1-1/2″ ,Longitud total (OAL) 6″ ,Longitud utilizable (LU) 3.58″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1-1/2″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 1.181″
  • Número de labios (NOF): 1
  • Longitud total (OAL): 6″
  • Tipo de mango: Weldon
  • Longitud utilizable (LU): 3.58″

Productos adecuados

De la misma serie "MILLTHREAD" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra