SDK D3.0-4.3-05-1.25-12-C Fresas Huecas Multidiente para Plaquitas SDHT 1205

Número de artículo: 3323009
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie XQUAD
Tipo de producto Fresa con plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3323009
EAN / GTIN 7291075389166
Número del fabricante 3323009
Número L L23980 1671

Descripción

Descripción:

Arrastre de fresa ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Diámetro de corte (DC) 3″ ,Número de plaquitas (CICT) 50 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 4.309″ ,Número de labios (NOF) 5 ,Longitud total (OAL) 5.63″

Característica:

  • Arbor Style: A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 3″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 50
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 4.309″
  • Número de labios (NOF): 5
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 2.874″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): SDHT 1205
  • Longitud total (OAL): 5.63″

Productos adecuados

De la misma serie "XQUAD" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra