QNMG 120408-PP IC830 Plaquitas de Doble Cara con 4 Puntas de 80º para Aplicaciones Generales

Número de artículo: 3308195
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3308195
EAN / GTIN 7291075063400
Número del fabricante 3308195
Número L L23950 2284

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas PP, Radio de punta (RE) 0.8 mm, Longitud del filo de corte (L) 13.33 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas PP
  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 13.33 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 4 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.3 mm/rev
  • Min D.O.C. 1 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.14 mm/rev