PVACR 1212X-11S-JHP-MC Herramientas con Conductos para Alta Presión de Refrigerante para Plaquitas Rómbicas Positivas de 35º. Para Tornos de Decoletaje

Número de artículo: 3308034
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 3308034
EAN / GTIN 7291075365412
Número del fabricante 3308034
Número L L23990 1790

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 70 mm, Longitud de la cabeza (LH) 25 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud funcional (LF) 70 mm
  • Ancho funcional (WF) 12.2 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 25 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.35 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) VC..1103
  • Altura del mango (H) 12 mm
  • Ancho del mango (B) 12 mm