PCLCL 1212X-09S-JHP-MC Herramientas con Conductos para Alta Presión de Refrigerante para Plaquitas Rómbicas Positivas a 80º. Para Tornos Automáticos de Decoletaje

Número de artículo: 3308027
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 3308027
EAN / GTIN 7291075365344
Número del fabricante 3308027
Número L L23990 670

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 67 mm, Longitud de la cabeza (LH) 23 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud funcional (LF) 67 mm
  • Ancho funcional (WF) 12.2 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 23 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) CC.. 09T3
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) 0 Degrees
  • Altura del mango (H) 12 mm
  • Ancho del mango (B) 12 mm